Dvokomponentni vložek iz mehke pene

Št. art.: 163-252L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža ohlapno
Barva sive; turkizna
Število izrezov za orodje 10 kos
Vrsta izdelka penasti vložek
Pena, predhodno lasersko izrezana da
Pena, struktura mehki
Material Poliuretan (PU)
Skupna širina B 172 mm
Celotna globina T 50 mm
Masa 10 g
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 163-252L
EAN/GTIN 4000896178247
Številka proizvajalca 163-252L
L-število L60140 5517
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

2-komponentni vložek iz mehke pene, prazen
za 163-252/9
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 172 mm x 50 mm
  • Neto teža (kg): 0,01 kg
  • Velikost sistema naročila: 172 x 50 mm