Aksialna vrtalna in rezkalna glava, EWS - Varia VX4 nadaljnji članek: (MNR) 223859, 40.40VX4LB25

Št. art.: 162076
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
Številka izdelka 162076
EAN/GTIN 4069739211817
Številka proizvajalca 40.40VX4LB25
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI40, aksialna montaža, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.40VX4LB25
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 85
  • Maks. Navor (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 84 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 80 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX4
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: Klopna sklopka