Torba za orodje GWT 20

Št. art.: 1600A025L6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A025L6
EAN/GTIN 4059952601908
Številka proizvajalca 1600A025L6
L-število L00590 1403

Opis

Opis:

  • Torba za orodje GWT 20, Torba za orodje Bosch Professional GWT 20 omogoča enostavno shranjevanje in priročen prevoz vsega potrebnega orodja ter je združljiva s sistemom Bosch Mobility System
  • Vsestranski predali in notranji žepi omogočajo hiter dostop in individualno organizacijo orodja z dodatnimi zankami za pritrditev nosilcev ProClick in žepov
  • Torba za orodje GWT 20 je zaradi dna, izdelanega iz brizgane plastike, odporne na udarce, izjemno robustna in vzdržljiva
  • Vgrajene pritrdilne sponke ponujajo možnost priključitve in zaklepanja torbe z orodjem na L-BOXX za varen prevoz
  • Ta torba za orodje omogoča enostaven in priročen prevoz vseh pomembnih orodij na gradbišče
  • Izdelana je iz trpežnega poliestra 1000D in ima ergonomski ročaj ter oblazinjen naramni trak za trpežnost in največje udobje
  • Združljiv je s sistemom L-BOXX in Boschevim profesionalnim sistemom ProClick, ki omogoča enostavno pritrditev torbic ProClick na pas, njihovo menjavo in prilagajanje brez snemanja pasu

Lastnosti:

  • Glasnost: 53,901 dm3
  • bruto masa: 2,45 kg
  • Neto teža: 2,4 kg
  • Širina dimenzija: 333 mm
  • Višina dimenzija: 297 mm
  • Dolžina dimenzija: 545 mm