{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 1814 | |
⌀ območja vpenjanja | 5,5 mm - 16 mm | |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M9 − M27 | |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Celotna dolžina | 470 mm | |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre |
Številka izdelka | 148150 4 | |
EAN/GTIN | 4045197814906 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavljivo držalo ojačano 4
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
51,10 €
43,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
61,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
33,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 470 | 480 | 480 |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
⌀ območja vpenjanja | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 7 ;20 | 7 ;20 | 7 ;20 |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre |