Opis:
Elektrikarski stranski rezalniki z dvojno funkcijo: rezanje in odstranjevanje slojev
Odprtine za polne in pletene vodnike s presekom 1,5 mm² in 2,5 mm²
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 61-63 HRC
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
JC različica = kromirana, z dvokomponentnimi ročaji.
Lastnosti:
- Faza [palec]: s spletno stranjo
- Skupna dolžina [mm]: 160 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 2K
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 22,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 19 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 10,0 mm
- Premer kabla: 1,5 / 2,5
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: kromiran
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
- Dolžina rezalnega roba [mm]: 19 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- ESD Da/Ne: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez