Kombinirano držalo za notranje in zunanje hlajenje, premer 32 mm, 17.BMT32SL200Z2X40X85

Št. art.: 137877
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
Številka izdelka 137877
EAN/GTIN 4069739111605
Številka proizvajalca 17.BMT32SL200Z2X40X85
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, BMT32E, valjasto držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 17.BMT32SL200Z2X40X85
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 99
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 32 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 105 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 40 mm
  • Velikost držala: BMT32E
  • Velikost vmesnika: Ø 32,0 (vrtalna palica) mm
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje