Kvadratni večkratni adapter

Št. art.: 135442
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 135442
EAN/GTIN 4069739094830
Številka proizvajalca 15.3020/16
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI30, kvadratni pogon, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 15,3020/16
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 66
  • Konzolna dolžina (LPR): 60 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 42 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: Kvadratni 20x20 Kvadratni 16x16 mm
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje