Strojni navojni svedri, vaporizirani, M: M2,6

Št. art.: 131100 M2,6
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
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M2,6
Prevleka vaporizirani
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,45 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 2,8 mm
4-kotno držalo □ 2,1 mm
⌀ osnovne izvrtine 2,1 mm
⌀ navoja 2,6 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 2
Barvni prstan rumena
Število rezil Z 2
Globine navoja 7,8 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 131100 M2,6
EAN/GTIN 4045197068439
Številka proizvajalca 131100 M2,6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
13
Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
15
CuZn
N
13
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.
Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke. Posebno čvrsti, optimalno lastno vodenje in brez poškodb navoja pri odvitju svedra.
Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.

Izvedba - ilustracija:

Mazalni utor
Vodilni navoj
Prirezani del
Lupilni rez