{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost navoja | M3 | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Vrsta navoja | M | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Rezalni material | HSS | |
| Standard | DIN 352 | |
| Standard za navoje | DIN 13 | |
| Kakovost | ISO 2 6H | |
| Oblika prisekanega dela | A; D; C | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
| Smer rezanja | desno | |
| Korak navoja | 0,5 mm | |
| Celotna dolžina L | 40 mm | |
| ⌀ držala Ds | 3,5 mm | |
| 4-kotno držalo □ | 2,7 mm | |
| ⌀ osnovne izvrtine | 2,5 mm | |
| ⌀ navoja | 3 mm | |
| Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
| Barvni prstan | brez | |
| Globine navoja | 6 mm | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |
| Številka izdelka | 130200 M3 | |
| EAN/GTIN | 4045197066107 | |
| Številka proizvajalca | 130200 M3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |