Ročni navojni svedri, posamično Srednje vrezilo, neprevlečeni, M: M2

Št. art.: 130170 M2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0028 mm
Tolerančni razred vpenjala h9
Premer držala 2,8 mm
Vrsta navoja M
Metrični nazivni premer navoja 2 mm
Navoj M2x0,4-6H
Korak navoja 0,4 mm
Razred tolerance navoja ISO 2 6H
Nastavni kot 8 stopinj
Tip orodja za navoje ročni navojni svedri
Vsebina srednje vrezilo
Oblika prisekanega dela D
Uporaba pri načinu vrtanja Skoznja izvrtina; Osnovna izvrtina
Do globine (x premer) 3; 3
Premer jedrne luknje 1,6 mm
Kot profila 60 stopinj
Zev štirirobega ključa 2,1 mm
Rezalni material HSS
Prevleka neprevlečeno
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina 4 mm
Skupna dolžina 32 mm
Smer rezanja desnorezno
Standard DIN 352
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 130170 M2
EAN/GTIN 4045197065711
Številka proizvajalca 130170 M2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.