Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skoznjo izvrtino, TiN, MF: M112X2

Št. art.: 130026 M112X2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

MF Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: MF-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 2184
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M112×2
Prevleka TiN
Vrsta navoja MF-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard DIN 2184
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja leve
Korak navoja 2 mm
Celotna dolžina L 180 mm
⌀ držala Ds 56 mm
4-kotno držalo □ 44 mm
⌀ osnovne izvrtine 110 mm
⌀ navoja 112 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 12
Barvni prstan brez
Število rezil Z 12
Globine navoja 168 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 130026 M112X2
EAN/GTIN 4062406034009
Številka proizvajalca 130026 M112X2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
13
Al
N
13
Al (kratki odrezki)
N
15
Jeklo < 500 N/mm
P
9
Jeklo < 750 N/mm
P
9
Jeklo < 900 N/mm
P
7
Jeklo < 1100 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Minimalna količina naročanja: kos 1
Dobavni rok: 49 dni
Posebna izvedba – vračilo ni mogoče