{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost navoja | M68×2 | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Vrsta navoja | M | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Rezalni material | HSS | |
| Standard | DIN 2184 | |
| Standard za navoje | DIN 13 | |
| Kakovost | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Oblika prisekanega dela | C | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
| Smer rezanja | desne | |
| Korak navoja | 2 mm | |
| Celotna dolžina L | 160 mm | |
| ⌀ držala Ds | 50 mm | |
| 4-kotno držalo □ | 39 mm | |
| ⌀ osnovne izvrtine | 66 mm | |
| ⌀ navoja | 68 mm | |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
| Število vpenjalnih utorov | 6 | |
| Barvni prstan | brez | |
| Število rezil Z | 6 | |
| Globine navoja | 102 mm | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |
| Številka izdelka | 130020 M68X2 | |
| EAN/GTIN | 4062406026004 | |
| Številka proizvajalca | 130020 M68X2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |