Izvlačevalnik krogličnih spojev za težka tovorna vozila, z odprtino za vilice 36 mm, največja vlečna sila 15 t

Št. art.: 129-5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 129-5
EAN/GTIN 4021176865084
Številka proizvajalca 129-5
L-število L80010 239
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Izvleka krogličnih čepov za težke tovornjake iz serije 129 se uporablja za hidravlično izvleko krogličnih čepov pri odstranjevanju krogličnih čepov na potisnih in goseničnih palicah, zlasti pri srednjih in težkih tovornjakih, avtobusih in gradbenih vozilih. Serija 129 navdušuje s širokim spektrom uporabe. Območje vpenjanja vzvoda je mogoče prilagoditi z navojem sredinskega vretena.
  • Vijak lahko prilagodite tako, da prilagodite razpon vpenjanja

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 76 mm
  • Celotna širina [palec]: 2 1
  • Skupna globina [mm]: 201 mm
  • Skupna globina [palec]: 7 15/16
  • Skupna višina [mm]: 161 mm
  • Skupna višina [palec]: 6 5/16
  • Panoga: Gospodarska vozila, organi, motorna vozila, tehnična stroka, elektrotehnika, industrija, železnica
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 19 mm
  • maks. Navor [Nm]: 200 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 147,52
  • maks. Natezna sila [kN]: 150kN
  • maks. Natezna sila [t]: 15 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 16:53
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Debelina vilic na konici, K [mm]: 5,5 mm
  • Debelina vilic na konici, K [palec]: 3/16
  • Odprtina vilic (odprtina čeljusti) [mm]: 36 mm
  • Odprtina vilic (odprtina čeljusti) [palec]: 1 7/16
  • Višina vilic (višina čeljusti) [mm]: 22,5 mm
  • Višina vilic (višina čeljusti) [palec]: 7/8
  • Razpon vpenjanja vzvoda [mm]: 70 mm
  • Razpon vpenjanja vzvoda [palec]: 2 3/4

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov