Osnovni voziček

Št. art.: 12596
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barva modra
Uporabna širina 2.000 mm
Uporabna globina 800 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 50 mm
Material, kolesce/valj Elastična polna guma
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Vrsta izdelka podvozje za plošče
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba profilno jeklo
Nosilnost maks. 1.200
Skupna širina 2.076 mm
Celotna globina 800 mm
Celotna višina 283 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 12596
EAN/GTIN 4017976125961
Številka proizvajalca 12596
L-število L90080 1204
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Modularni sistem: Transporter Super Multi-Vario je posebej zasnovan za težke tovore. Visokokakovostna elastična kolesa iz masivne gume s pesti s krogličnimi ležaji omogočajo odlično manevriranje in zelo gladko vožnjo. Varjeno profilno jeklo, prašno lakirano, modra barva RAL 5007. Plošče z nedrsečo ploščo za sitotisk iz vodoodporne vezane plošče. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, elastične pnevmatike iz masivne gume, modro-sive barve, „brez sledi“, pesta s krogličnimi ležaji. Zavore na vrtljivih kolesih

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 1200
  • Dolžina delovne površine (mm): 2000
  • Širina uporabne površine (mm): 800
  • Višina nakladalne površine (mm): 283
  • delovna dolžina (mm): 2076
  • Celotna širina (mm): 800
  • Skupna višina (mm): 283
  • Pnevmatike: Elastična polna guma modro-siva
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 50