{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,7 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 69,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 78 mm | |
Celotna dolžina L | 116 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 0,45 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123178 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197755131 |