HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 9mm

Št. art.: 122808 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, s 25 bari
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01000110
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0100 mm
Tolerančni razred vpenjala h$06
Premer držala 10 mm
Dolžina držala 40 mm
Izvedba držala HA
Premer rezila, min. 9 mm
Premer rezila, maks. 9 mm
Možnost konfiguracije nein
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h7
Dolžina vpenjalnega utora 95 mm
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 1,864 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 15 stopinj
Kot, 1. stopnja 135 stopinj
Ime izdelka (tip) W
Rezalni material polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka DLC
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 102 mm
Uporabna dolžina 81,5 mm
Skupna dolžina 142 mm
Funkcionalna dolžina 81,5 mm
Masa 94 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave vrtanje v polno
Barvni prstan rumena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122808 9
EAN/GTIN 4045197754240
Številka proizvajalca 122808 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
325
Al (kratki odrezki)
N
360
Al > 10% Si
N
315
PMMA Akril
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Prevleka DLC sp2 najnovejše generacije, z nizkim koeficientom trenja, za odlično odvajanje odrezkov. Za visokozmogljivo obdelavo aluminijevih materialov. Natančna centričnost in okroglost izvrtin zaradi 6 vodilnih rezalnih robov.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 122809.
Oblika HE: naročite art. 122808 + 129100HE.