{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da, s 25 bari | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00601015 | |
| Oblika vpenjala | oblika B | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0060 mm | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Dolžina držala | 36 mm | |
| Premer vpenjala, tolerančni razred ISO | 6 mm | |
| Premer vpenjala, spodnja meja | −0,008 mm | |
| Zrak | primerno | |
| Premer rezila, min. | 3 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred ISO | h7 | |
| Dolžina vpenjalnega utora | 20 mm | |
| Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico | 0,621 mm | |
| Smer sukanja | desni | |
| Spiralni kot, min. | 15 stopinj | |
| Spiralni korak | 35,174 mm | |
| Kot, 1. stopnja | 135 stopinj | |
| Oblika brušenja | A | |
| Vrsta orodja za vrtanje | dvofazni sveder | |
| Ime izdelka (tip) | W | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Odrezovalna skupina | N (NE-kovine) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM | |
| Prevleka | DLC | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 26 mm | |
| Uporabna dolžina | 15,5 mm | |
| Skupna dolžina | 62 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 43,379 mm | |
| Masa | 25 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 122307 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197756442 | |
| Številka proizvajalca | 122307 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |