VHM-NC svedri za navrtanje 90° zelo dolgi spiralni 12 mm

Št. art.: 121050 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Kot konice: 90
  • Število rezil Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Toleranca držala h6
Nazivni ⌀ DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Kot konice 90 stopinj
Držalo DIN 6535 HB s h6
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina utorov Lc 24 mm
Celotna dolžina L 170 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Sveder za navrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 121050 12
EAN/GTIN 4045197768667

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
260
Al (kratki odrezki)
N
240
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
65
Jeklo < 1100 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Natančno središčno brušena konica. Lažje navrtanje in visoka natančnost oblike centrirne izvrtine. Svedri so zelo čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.
≥ ⌀ 6 mm s prijemalno površino HB.
Zelo dolga izvedba.

Uporaba:

Kot konice 90° omogoča navrtanje in istočasno grezenje, če sledi vrtanje s svedrom manjšega premera.

Opomba:

Uporabite število vrtljajev za dejanski ⌀ vrtanja (ne na splošno za zunanji ⌀ svedra).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico