{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Stopnja preciznosti | grobo | |
| Premer glave | 18 mm | |
| Dolžina glave | 32 mm | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Dolžina držala | 40 mm | |
| Oblika | oblika stožca | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 46 struktura | |
| Pogonski stroj | premi brusilnik | |
| Vpenjala | držalo | |
| Priporočena obodna hitrost maks. | 35 m/s | |
| Obodna hitrost maks. | 50 m/s | |
| Oznaka proizvajalca | PREMIUM Keramische Schleifstifte | |
| Vrsta izdelka | Brusni čep | |
| Primerno za material | jeklo | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Primerno za | brušenje robov | |
| Standard | ISO 525 |
| Številka izdelka | 121 | |
| EAN/GTIN | 9009010001213 | |
| Številka proizvajalca | 121 | |
| L-število | L50140 100077 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |