Šestkotni izvijač s križnim ročajem za vijake s šestkotno vdolbino

Št. art.: 1206.8 80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1206.8 80
EAN/GTIN 7610733287475
Številka proizvajalca PB 1206.8-80
L-število L60060 3130

Opis

Opis:

  • izvijač s križno ročico
  • za vijake s šesterokotno vdolbino
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • ergonomična križna ročica, ohranja zapestje ravno in ga ščiti
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila križni pogon: 80 mm
  • Dolžina rezila: 50 mm
  • Križni ročaj po celotni dolžini: 125 mm
  • Križni ročaj polne širine: 96 mm
  • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
  • Šestkotna vtičnica Velikost vijaka metrična: 8 mm
  • Za kovinske vijake M: 10 mm
  • Za vijake z vijakom M: 16 mm