Ključ za matice z zarezami 20-100 mm

Št. art.: 118A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 118A
EAN/GTIN 3148511341018
Številka proizvajalca 118A
L-število L60130 261
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per dadi scanalati
  • La chiave si regola come un compasso con la vite centrale
  • Perni doppi quadrati rimovibili
  • 4 set di 2 perni sono forniti con ogni chiave
  • Lunghezza: 245 mm
  • Cromato, satinato.

Proprietà:

  • L [mm]: 245 [kg]: 0,530

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript