Adapter za svedre za vrtanje z jedrom (QuickIN)

Št. art.: 118925
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
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
Hladilno mazalno sredstvo ne
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala s prečim utorom
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0190 mm
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 19 mm
Vmesnik na strani stroja Cilindrično držalo
Adapter stran 1 Cilindrično držalo
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka adapter za vpenjalo orodij
Notranje hlajenje je možno ne
Material jeklo
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 118925
EAN/GTIN 4014586253480
Številka proizvajalca 63901027010
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Adapter z držalom Weldon ⌀ 19 mm za BDS vrtalne stroje. Za uporabo FEIN HM svedrov za vrtanje z jedrom art. 119000.