Keramični zatič 52TO 32x25-6x40 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM jeklo

Št. art.: 1175
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Polirni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1175
EAN/GTIN 9003170011754
Številka proizvajalca 1175
L-število L50220 11
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Keramične vdelane točke PREMIUM so pogosto edini način za doseganje visokokakovostnih površinskih rezultatov na težko dostopnih mestih. Točke zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo pri odstranjevanju ostrin, faziranju in lomljenju robov. Optimalno ravnovesje med hitrostjo odstranjevanja drobcev in kakovostjo površine, ki jo je treba doseči, pomeni, da je mogoče doseči najboljše rezultate na širokem razponu kakovosti jekla.

Lastnosti:

  • Oblika: 52 DO TOPFSTIFT KONIČNO
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : 88A 60 P5 V38
  • Dimenzije (D x D - S x L): 32 x 25 - 6 x 40 mm
  • Premer: 32 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Ponuja optimalno ravnovesje med zmogljivostjo vpenjanja in kakovostjo površine, ki jo je treba doseči
  • Posebej primerne za težko dostopna mesta
  • Idealno za nelegirana jekla zaradi keramične vezi z rožnatim aluminijevim oksidom

Uporaba:

  • Za zahtevna dela na jeklih različnih kakovosti, kot so odstranjevanje ostrin, faziranje in lomljenje robov.

Priporočilo:

  • zrnavost 24-46 za grobo brušenje
  • zrnavost 60-90 za fino brušenje
  • Upoštevajte različne stopnje trdote glede na specifikacijo:
    • O: za visoko agresivnost
    • P: Univerzalna uporaba
  • Upoštevajte največjo delovno hitrost 50 m/s