Spiralni sveder HSS N 29 mm

Št. art.: 116320 29
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 29 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 345
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 20-30 stopinj
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 131,5 mm
Dolžina utorov Lc 175 mm
Celotna dolžina L 296 mm
Velikost morsekonusa MK 3
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,25 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116320 29
EAN/GTIN 4045197029829

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Površina je posebej obdelana, zato je manjša možnost zvaritve materiala in izboljšano odvajanje odrezkov.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico