Spiralni svedri, dolgi HSS N 2,8 mm

Št. art.: 116000 2,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,90 € / kos
  • od 5 kos
    3,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 340
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 2,8 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 340
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 61,8 mm
Dolžina utorov Lc 66 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 2,8 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,02 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116000 2,8
EAN/GTIN 4045197025302

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
64
Al (kratki odrezki)
N
52
Al > 10% Si
N
40
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Od 2,4 mm vaporizirano. Zlasti za globoko ležeče izvrtine (pri izdelavi globokih izvrtin večkrat odstranite odrezke).
S koničenjem oblike A od velikosti 4 mm.

Prednosti:

Posebej primerno za pogljobljeno ležeče zvrtine. (Pri vrtanju globokih izvrtin mora biti hitrost podajanja majhna in odrezki večkrat odstranjeni).

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112103, 112110 in 112160 s kotom konice 120° za izboljšano procesno varnost.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico