{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | |
Celotna dolžina L | 101 mm | |
⌀ držala Ds | 6,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197535078 | |
Številka proizvajalca | 114405 6,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 6,2mm
po ponudbi
Na zalogi
310 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
243 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | modra |
Nazivni ⌀ DC | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | 31 mm | 63 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53,7 mm | 21,7 mm | 53,7 mm |