Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 0,2mm

Št. art.: 114050 0,2

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 114050 0,2
EAN/GTIN 4045197010612
Številka proizvajalca 114050 0,2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Kot spirale, debelina in naraščanje jedra je običajno. Profilno brušeni; spiralni svedri z natančno delitvijo in visoko natančnostjo krožnega teka, s preciznim brušenjem konice. Svetla površina. Sveder za proizvodnjo.

Opomba:

Vel. 16−20: svedri z držalom ⌀ 16 mm.