{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 1,25 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 8 − 10 mm | |
⌀ držala Ds | 3,15 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Celotna dolžina L | 31,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 111005 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197255266 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Centrirni sveder HSS A 1,25 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.692 kosov na zalogi
3,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.734 kosov na zalogi
4,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 31,5 | 31,5 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 1,25 | 1,25 |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 |
Smer rezanja | desni | desni |