Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, izven središča, vpenjalka 250 430E (ER25 Ø2-16), 50.3025CTXRLIKI2IM

Št. art.: 109724
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 109724
EAN/GTIN 4069739015422
Številka proizvajalca 50.3025CTXRLIKI2IM
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI30, aksialna montaža z zamaknjenimi osmi, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 50.3025CTXRLIKI2IM
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 64
  • Maks. Navor (TQX): 20 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 2:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 1,5 – 16,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 95 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 95 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER25
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480