Udarni adapter

Št. art.: 1003S-07
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Spojno držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1003S-07
EAN/GTIN 4000896215409
Številka proizvajalca 1003S-07
L-število L60140 5102
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Zunanji šesterokotni pogon 24 mm - zunanji kvadratni pogon 12,5 =1/2
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Zunanji šesterokotnik 24 mm
  • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 44 mm
  • Za delovanje stroja