Zaščitni kombinezon tip 4/5/6 Tyvek® 600 Plus M

Št. art.: 098304 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
256 kosov na zalogi
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Tyvek®
Spol Univerzalne
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Barva bela
Univerzalna velikost M
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 4
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098304 M
EAN/GTIN 5450208000527
Številka proizvajalca D13395307

Opis

Izvedba:

Tyvek® 600 Plus tip 4/5/6, model CHA5a. Združuje zmogljivost tipa 4 z vzdržljivostjo, zaščito in udobjem oblačil Tyvek®. Notranji in vroče prelepljeni šivi za boljše tesnjenje. Kapucasta oblika je idealna za nošenje maske za zaščito dihal. Primerno za vsa Ex-področja.
Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III).

Standard:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 4
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico