Zaščitne slušalke Howard Leight™ Sync® SYNC

Št. art.: 097791 SYNC
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Howard Leight™ Sync®
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Tip baterij Mignon, AA
Standard EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Oznaka proizvajalca SYNC WIRELESS IMPACT
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 30 dB(A)
Čas delovanja 50 h
Masa 387 g
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097791 SYNC
EAN/GTIN 7312550343210
Številka proizvajalca 1034321-0

Opis

Izvedba:

Pasivne zaščitne slušalke se lahko prek funkcije Bluetooth® povežejo z mobilnim telefonom. Mikrofon z vetrno zaščito za razločno razumevanje govora v hrupnem delovnem okolju omogoča telefoniranje z mobilnim telefonom. Enostavno sprejemanje in zaključevanje telefonskih klicev s pritiskom na tipko. Poleg tega se lahko po Bluetooth® vmesniku prenesejo vse avdio vsebine z mobilnega telefona na zaščitne slušalke. Nastavljanje glasnosti z vrtljivim gumbom, barvne svetleče diode posredujejo povratne informacije o različnih nastavitvah. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).
Kombinacija zaščite sluha, slušalk in mikrofona.

Uporaba:

Za komunikacijo v hrupnem delovnem okolju.

Standard:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Obseg dobave:

Vključno z 2× LR6 (tip AA) baterijo.