Garnitura čepov za zaščito sluha, 50 parov E-A-R™ Ultrafit™ 50

Št. art.: 097612 50
Nastavi ceno 50 par (2,45 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

SNR-vrednost (dušenje zvoka) 32 dB(A)
Material čepov TPE
Vsebina 50 par
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za večkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097612 50
EAN/GTIN 4046719353002
Številka proizvajalca 7000103745

Opis

Izvedba:

Pralni čepi za zaščito sluha E-A-R™ Ultrafit™ so izdelani iz termoplastičnega elastomera. Ta je prijetno mehak in skupaj z lamelami zagotavlja visoko udobje nošenja. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 28 dB, L = 25 dB).

Obseg dobave:

Vklj. s prozorno škatlo za shranjevanje z zaponko za pas.