Garnitura čepov za zaščito sluha, 100 parov 1110 100

Št. art.: 097555 100
Nastavi ceno 100 par (0,45 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

SNR-vrednost (dušenje zvoka) 37 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 100 par
Pakiranje v parih
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097555 100
EAN/GTIN 4001895874826
Številka proizvajalca 7100100638

Opis

Izvedba:

Čepi za zaščito sluha 1110 so izdelani iz hipoalergene poliuretanske pene. Gladka in za umazanijo odbojna površina. Stožčasta oblika zagotavlja dobro prileganje, visoko dušenje pa zanesljivo zaščito pred hrupom. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 31 dB).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli