Medicinska zaščitna maska za enkratno uporabo T1B

Št. art.: 097123 T1B
Popust
4,25 €
Nastavi ceno 50 kos (0,05 € / 1 kos)
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19.156 kosov na zalogi
  • Lastnost zaščitne maske: elastičen nosni lok
  • Vsebina garniture: 50

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske elastičen nosni lok
Vsebina garniture 50
Oznaka proizvajalca MEDICINSKA MASKA IR MODRA
Stopnja zaščite Tip I
Razred zaščite Tip I
Vsebina 50
Barva modra
Vrsta izdelka Medicinska zaščitna maska

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097123 T1B
EAN/GTIN 2050002053892

Opis

Izvedba:

Medicinska maska za obraz je sestavljena iz trislojne koprenaste tkanine: notranji in zunanji sloj iz koprene, sredinski sloj iz blaga, pridobljenega s talilno-pihalnim postopkom. Ne vsebuje lateksa ali steklenih vlaken. Poleg tega je vodotesna in zračna. Velikost: 170x95 mm.
  • Vdelan zakrit nosni lok: Visoka stopnja zaščite zaradi optimalne prilagoditve obliki obraza.
  • Elastične, mehke zanke: Okrogli gumijasti trakovi za visoko udobje nošenja ter hitro in preprosto nameščanje in snemanje maske.
Učinkovitost bakterijskega filtra (BFE) ≥ 95 %.

Standard:

EN14683:2019, tip I

Obseg dobave:

50 kosov na škatlo. Higiensko podpakiranje v 5 polivinilastih vrečkah s po 10 kosi.