Garnitura mask za zaščito dihal Serija 8000 P1V

Št. art.: 097104 P1V
Nastavi ceno 10 kos (2,19 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
  • Lastnost zaščitne maske: elastičen nosni lok
  • Vsebina garniture: 10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske elastičen nosni lok
Vsebina garniture 10
Oznaka proizvajalca 8812
Z ventilom da
Stopnja zaščite FFP1 NR D
Razred zaščite FFP1
Vsebina 10
Vrsta izdelka Maske za zaščito pred delci FFP1

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097104 P1V
EAN/GTIN 4046719303120
Številka proizvajalca 7000006980

Opis

Izvedba:

Maske za zaščito pred delci serije 8000 s tradicionalno obliko nudijo zanesljivo zaščito. Oblikovano telo maske omogoča hitro nameščanje. Elastičen nosni lok omogoča prilagajanje maske. Inovativen filtrski medij skrbi za večjo zaščito in majhen upor pri dihanju.
Z izdihovalnim ventilom 3M™ Cool Flow™.

Opomba:

Ta maska FFP1 filtrira najmanj 80 % vseh delcev v zraku. Maska za zaščito dihal, zaščitni razred FFP1.