Garnitura rokavic za enkratno uporabo Dermatril P 743 10

Št. art.: 094725 10
Nastavi ceno 50 kos (0,44 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.596 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Brez DMF; Certifikat za živila
  • EN 374: Tip A (JKLOPT)
  • elektrostatična lastnost: 0,2 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
  • Razred zaščite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

EN EN 374
Lastnosti rokavic Brez lateksa; Brez DMF; Certifikat za živila
EN 374 Tip A (JKLOPT)
Odpornost proti kemikalijam JKLOPT
Material Nitril
elektrostatična lastnost 0,2 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
Razred zaščite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Oznaka proizvajalca Dermatril P 743
Nosilni material Nitril
Debelina 0,2 mm
Dolžina 280 mm
Vsebina 50
Masa 700 g
Barva modra
Področje uporabe Preciznost
Velikost rokavic 10
Debelina stene 0,2 mm
Razred zaščite pred vrezi 0
AQL 0,65
Uporaba za enkratno uporabo
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu <10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu <10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu 30-40 min
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu 10-30 min
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu 10-30 min
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu 10-30 min
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu <10 min
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu 240-480 min
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu 240-480 min
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini >480 min
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini 10-30 min
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Rokavica za enkratno uporabo
Vrsta izdelka Rokavica za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094725 10
EAN/GTIN 4008198774303
Številka proizvajalca DERMATRIL P 743 - 10

Opis

Izvedba:

Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo v podajalni škatli. Kategorija III. Brez smukca.
Dermatril P 743. Večja kemična in mehanska odpornost v primerjavi z 094730 (740). Zato se lahko rokavice uporabljajo dlje in nudijo zaščito proti širokemu spektru nevarnih snovi. Dovoljenje za stik z živili. Brez lateksa. Z dolgim zavihkom. AQL 0,65 (EN 374-2).
S hrapavimi konicami prstov.

Standard:

EN 374; EN 455

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico