Na voljo je alternativni izdelek:

Par delovnih rokavic Cut C, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094660 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    10,90 € / 1 par
  • od 12 par
    9,08 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
2.553 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 C
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) 3
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 2
Odpornost proti urezu (TDM) C
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Nitril pena
EN 388 koda 4342C
Barva sive; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 7
Področje uporabe preciznost
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material specialno pletivo
Prevleka prevleka dlani
Podloženo nein
Lastnosti brez lateksa; oprijem v mokrem; oprijem v olju
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094660 7
EAN/GTIN 4067263113065
Številka proizvajalca 094660 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice z novo tehnologijo vlaken popolnoma brez steklenih ali jeklenih vlaken. Prevleka iz nitrilne pene. Standard Öko-Tex 100.
HOLEX Cut C. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi C in tehnologijo pletenja 18-gauge za natančna opravila z veliko nevarnostjo vrezov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.
  • Za natančno delo v oljnatem in mokrem delovnem okolju.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo vrezov.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.