Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami, par 10

Št. art.: 094645 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    18,18 € / par
  • od 12 par
    15,15 € / par
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.573 kosov na zalogi
  • Standard: EN 407

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Odpornost proti ognju, stopnja 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Kontaktna vročina do 250 °C
Vročina sevanja do 4231XX °C
Nosilni material Akril
Prevleka Neopren
Različica prevleke Prevleka dlani
Barva črn
Uporaba za večkratno uporabo
Velikost rokavic 10
Material prevleke Neopren
Področje uporabe Večnamensko
Tehnologija pletenja 10G
Zaščita pred visoko temperaturo zelo dobro
Zaščita pred vročino do 250 °C
Zaščita pred mrazom ne obstaja
Otip dobro
Oprijem v mokrem zmerno
Oprijem v olju zmerno
brez silikona Da
Prilagodljivost zelo dobro
Odpornost proti obrabi EN 388 2
Odpornost proti prebadanju EN 388 3
Odpornost proti prerezanju EN 388 1
Odpornost proti trganju EN 388 2
Standard EN 407
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094645 10
EAN/GTIN 4062406273316

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami HOLEX s tehnologijo pletenja 10-gauge, odporno proti ognju, izjemno primerne za delo z vročimi deli.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico