Delovne rokavice, par Eco Cut F 8

Št. art.: 094608 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    10,44 € / par
  • od 12 par
    8,70 € / par
po ponudbi
Na zalogi
2.339 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaščite pred vrezi: F

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 12
Lastnosti rokavic Primerne za zaslone na dotik
Tehnologija pletenja 13G
Sušenje Sušenje na zraku
EN 388 4X42F
Nosilni material HPPE
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Heavy Duty
Barva sive
Velikost rokavic 8
Dolžina 255 mm
Uporaba za večkratno uporabo
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Razred zaščite pred vrezi F
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094608 8
EAN/GTIN 4062406132965

Opis

Izvedba:

Brezšivno pletene delovne rokavice za zaščito pred vrezi za vsakodnevno uporabo. Z odporno PU-prevleko.
HOLEX Eco Cut F, stopnjo zaščite pred vrezi F za zaščito pri ekstremni nevarnosti vrezov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.