Delovne rokavice, par 6735 11

Št. art.: 094531 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    13,68 € / par
  • od 10 par
    11,40 € / par
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Standard: EN 407
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 10
Tehnologija pletenja 13G
EN 388 4443C
EN 407 X1XXXX
Nosilni material Taeki
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva črna/modra
Standard EN 407
Velikost rokavic 11
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Razred zaščite pred vrezi C
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094531 11
EAN/GTIN 4260144433249
Številka proizvajalca 6735/11

Opis

Izvedba:

6735. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s prevleko iz nitrilne pene za dober oprijem v rahlo vlažnem in oljnem okolju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.