Delovne rokavice, par MASTER CUT B OIL+ 10

Št. art.: 094421 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    12,42 € / par
  • od 12 par
    10,35 € / par
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4.012 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MASTER CUT
Lastnosti rokavic Brez DMF
Tehnologija pletenja 18G
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Nosilni material HPPE
Prevleka Nitril
Različica prevleke Popolna prevleka
Področje uporabe Natančnost; Večnamensko
Barva črn
Uporaba za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi B
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094421 10
EAN/GTIN 4062406423896

Opis

Izvedba:

Tesno naleganje in izjemno udobje zahvaljujoč tehnologiji pletenja 18 Gauge. Prijetna mikro penasta prevleka iz nitrila za izjemno občutljivost prijemanja in dobro spretnost prstov. Zato so zelo primerne za natančno rokovanje z majhnimi deli z ostrimi robovi. S popolno prevleko iz nitrila, ki sega čez členke, so zelo primerne tudi za uporabo v oljnih okoljih. Drugi sloj prevleke iz peskanega nitrila na dlani in prstih poskrbi za posebej zanesljiv oprijem. Z ojačanim pregibom palca za daljšo življenjsko dobo.
GARANT MASTER CUT B OIL+. Zelo elastične delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi B. Izjemno primerne za oljno delovno okolje s srednje veliko nevarnostjo vrezov, npr. na strojih za odrezovanje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico