Delovne rokavice, par MASTER FIT 9

Št. art.: 094305 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,63 € / par
  • od 12 par
    4,69 € / par
po ponudbi
Na zalogi
31.093 kosov na zalogi
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF
  • Tehnologija pletenja: 18G

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MASTER FIT
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Lastnosti rokavic Brez DMF
EN 388 4121X
Nosilni material Najlon
Prevleka Nitril/PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost; Večnamensko
Dolžina 250 mm
Barva modra/oranžna
Velikost rokavic 9
Tehnologija pletenja 18G
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094305 9
EAN/GTIN 4062406074852

Opis

Izvedba:

Anatomsko oblikovana večnamenska rokavica z dvojno prevleko iz nitrila in nitrilne pene s PU na vodni osnovi. Posebno udobna podloga s tehnologijo pletenja 18-gauge iz najlona za zelo dober oprijem. Primerna za suho delovno okolje in oljnata ali mastna ter mokra območja. Brez DMF.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico