Delovne rokavice, par z vozlički 9

Št. art.: 094287 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
7.813 kosov na zalogi
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 15G

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vsebina 12
Lastnosti rokavic Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
EN 388 4131X
Nosilni material Lycra®, poliamid
Prevleka PU na vodni osnovi/nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 255 mm
Barva črna/siva
Velikost rokavic 9
Tehnologija pletenja 15G
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094287 9
EAN/GTIN 4045197977533

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice z dodatnimi vozlički za boljši oprijem.
Delovne rokavice s PU-nitril prevleko na vodni osnovi za dober občutek otipa in zanesljiv oprijem v suhem in rahlo vlažnem ali oljnem delovnem okolju. Dobro prileganje in natančnost zaradi inovativne tehnologije pletenja s poliamidnimi in Lycra-vlakni. Brez DMF. Posebej primerne za montažo majhnih delov, prevzem in odpremo blaga ter vzdrževalna dela.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico