Delovne rokavice, par HyFlex® 11-840 10

Št. art.: 094264 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,83 € / par
  • od 12 par
    4,86 € / par
po ponudbi
Na zalogi
1.818 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Standard: EN 407
  • Razred zaščite pred vrezi: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HyFlex®
Vsebina 12
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
EN 388 4131A
EN 407 X1XXXX
Nosilni material Najlon Spandex
Prevleka Nitril pena
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 200 mm
Barva črna/siva
Velikost rokavic 10
Masa 11,6 g
Tehnologija pletenja 15G
Standard EN 407
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Material Nitril pena
Razred zaščite pred vrezi A
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094264 10
EAN/GTIN 10076490475571
Številka proizvajalca 11-840/10

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-840. Zelo dobra uravnoteženost med robustno odpornostjo proti obrabi, povečanim udobjem nošenja in večjo svobodo gibanja, zato so izredno primerne za spremenljiva dela. Brez silikona, zato ne pride do onesnaženja kovinskih obdelovancev s silikonskimi delci. Še posebej primerna za montažo majhnih in srednje velikih komponent, za splošna dela.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "HyFlex®" Poglej vse