Delovne rokavice, par FlexMech® 663 10

Št. art.: 094255 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,60 € / par
  • od 10 par
    4,67 € / par
po ponudbi
Na zalogi
2.701 kosov na zalogi
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez DMF
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Standard: EN 407
  • Razred zaščite pred vrezi: 1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FlexMech®
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vsebina 11
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez DMF
Oznaka proizvajalca FlexMech 663
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Nosilni material Poliamid
Prevleka Nitril pena
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 240 mm - 260 mm
Barva črna/siva
Velikost rokavic 10
Masa 54 g
Tehnologija pletenja 15G
Standard EN 407
Kontaktna vročina do 100 °C
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Razred zaščite pred vrezi 1
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094255 10
EAN/GTIN 4008198766308
Številka proizvajalca 663/10

Opis

Izvedba:

FlexMech® 663. Delovne rokavice z visoko odpornostjo proti obrabi in dobro ergonomično obliko. Izjemno natančen otip in velika zračnost. Brez silikona in pralne.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.