Delovne rokavice, par Perfect Poly® Skin 8

Št. art.: 094250 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Na zalogi
3.427 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Razred zaščite pred vrezi: 1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 10
Lastnosti rokavic brez silikona; Prijazno za kožo alergikov
Oznaka proizvajalca Perfect Poly Skin
EN 388 3111X
Nosilni material Poliamid
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 220 mm - 260 mm
Barva siva/modra
Material prevleke PU
Velikost rokavic 8
Masa 14-20 g
Tehnologija pletenja 15G
brez silikona da
Uporaba za večkratno uporabo
Brez DMF ne
Otip zelo dobro
Oprijem v mokrem zmerno
Oprijem v olju zmerno
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Zračnost zelo dobro
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Razred zaščite pred vrezi 1
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094250 8
EAN/GTIN 3603835501369
Številka proizvajalca 2400260 08

Opis

Izvedba:

Perfect Poly® Skin. Izredno tesno prilagajoče delovne rokavice s finim otipom in dobrim oprijemom, visokim udobjem in trpežnostjo. Brez silikona.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.