Par rokavic ESD Prevlečene prstne blazinice 9

Št. art.: 094222 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
12.858 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Primerne za zaslone na dotik
Tehnologija pletenja 13G
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Uporaba za večkratno uporabo
EN 388 013XX
Nosilni material Poliester, karbon
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka konic prstov
Področje uporabe Natančnost
Barva bela/svetlo siva
Velikost rokavic 9
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za elektrikarje
Vrsta izdelka ESD-delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094222 9
EAN/GTIN 4062406130138

Opis

Izvedba:

Rokavica s posebej finim oprijemom za zaščito pred elektrostatično razelektritvijo (ESD). Dobra gibljivost prstov zaradi prožnega nosilnega materiala. Posebej primerna za montažo elektronskih komponent in tiskanih vezij ter kablov in ožičenj.
Prevlečene prstne blazinice zagotavljajo varen oprijem in dobro zračnost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico