Visoki delovni čevlji, antracitni STAVANGER Bau GORE II, S3 NB 46

Št. art.: 092781 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Jeklo
  • Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200
  • Izolacija proti mrazu: do -20 °C

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Jeklo
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
Izolacija proti mrazu do -20 °C
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja 46
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092781 46
EAN/GTIN 4044348293713
Številka proizvajalca STAVANGER BAU GORE II NB 46

Opis

Izvedba:

Visoki delovni čevlji STAVANGER Bau GORE II z membrano GORE-TEX® za zračen in vodotesen vrhnji material iz voljnega vodotesnega usnja. Dobra odpornost proti kislinam in lugom. Visoka odpornost proti urezu in mehanskim obremenitvam. Široka stopalna površina. Močno blažijo drsenje tudi na gladkih, mokrih in oljnih tleh. Z blaženjem na peti SECURA VARIO® in odpornostjo na vročino do pribl. 220 °C.
  • Zaprt jezik.
  • Podplat Perbunan Alpine, antraciten.
  • Močnejša zaščita pred predrtjem.
  • Kaveljčki za vezalke.
  • Povišan zgornji del.
  • Podložen rob.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Udoben vložek ERGO-COOL®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 36–51.
Široka izvedba XB pod art. 092782.
Vključuje dušilni element rdeče in črne barve
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
    Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico