Nizki delovni čevlji, antracitna OFFICER 51 ESD, S2 NB 46

Št. art.: 092742 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Zid
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Lastnost: Blaženje Vario®
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija OFFICER 51 ESD
Spol moški
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Zid
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost Blaženje Vario®
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Oznaka proizvajalca Polv.del. čevlji Officer 51 S2 SRC NB
Evropska velikost čevlja 46
Barva antracitna
Vrsta izdelka Nizki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092742 46
EAN/GTIN 4044348678190
Številka proizvajalca OFFICER51NB46P

Opis

Izvedba:

Poslovni varnostni čevlji OFFICER 51 z elegantno reliefno strukturo in SECURA VARIO®-SYSTEM za obremenitvi prilagojeno blaženje pete.
  • Mehko nubuk usnje.
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Udoben vložek SUPER-SOFT ESD.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Podplat TPU OFFICE, anthracitna.
  • ESD-oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092743.
Zajema blažilni element rdeče in črne barve

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico